Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IMD111T6F040XUMA1 MOTORTREIBER, PMSM, LQFP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3680220
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IMD111T6F040XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Synchronmotor
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Motortyp: PMSM
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bauform - Treiber: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: motor controller ic, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, INFINEON, IMD111T6F040XUMA1, 3680220, 368-0220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.