Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A17916-16 WÄRMELEITPAD, 228.6X228.6X4.064MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3677531
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A17916-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonfolie gefüllt mit Keramik
  • Produktpalette: Tflex B200
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 228.6 mm
  • Dicke: 4.064 mm
  • Außenlänge: 228.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, LAIRD, A17916-16, 3677531, 367-7531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,33*
    € 55,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.