Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A17916-10 WÄRMELEITPAD, 228.6X228.6X2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677529
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A17916-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 2.5mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonfolie gefüllt mit Keramik
  • Produktpalette: Tflex B200
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 228.6 mm
  • Dicke: 2.54 mm
  • Außenlänge: 228.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, LAIRD, A17916-10, 3677529, 367-7529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.