Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A17747-02 WÄRMELEITPAD, 228.6X228.6X0.51MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677517
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A17747-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3 W/m.K
  • Leitendes Material: Elastomer gefüttert mit Polyimid
  • Produktpalette: Tflex P300
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 228.6 mm
  • Dicke: 0.51 mm
  • Außenlänge: 228.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, LAIRD, A17747-02, 3677517, 367-7517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,76*
    € 65,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,90*
    € 62,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.