Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15332-01 WÄRMELEITPAD, 228.6X228.6X2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677516
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15332-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonfolie gefüllt mit Keramik
  • Produktpalette: Tflex 300
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 228.6 mm
  • Dicke: 2.54 mm
  • Außenlänge: 228.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, LAIRD, A15332-01, 3677516, 367-7516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    46
    € 5,95*
    ab € 13,72*
    € 25,03*
    Lager 139
    59
    € 14,99*
    ab € 21,28*
    € 44,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,51*
    € 35,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.