Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A10092-01 WÄRMELEITPAD (GAP FILLER), 0.254MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677513
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A10092-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 6 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonfolie gefüllt mit Bornitrid
  • Produktpalette: Tpli 200
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: -
  • Dicke: 0.254 mm
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, LAIRD, A10092-01, 3677513, 367-7513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,30*
    € 94,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,21*
    € 90,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,88*
    € 70,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.