Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12A-08BFFM-SL8N02 SENSORKABEL, 8P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677301
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BFFM-SL8N02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.56 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: M
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12A-08BFFM-SL8N02, 3677301, 367-7301
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 11,72*
    € 18,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,03*
    € 19,36*
    1 Tag
    15
    1
    € 5,95*
    ab € 14,45*
    € 23,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,48*
    € 24,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.