Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul, 200 V, 70 A, 1.35 V, DO-5, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-365956
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-70HFR20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1.2 kA
  • Produktpalette: VS-70
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.35 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-70HFR20, 365956, 365-956
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,95*
    € 7,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,07*
    € 11,08*
    Lager 139
    272
    1
    € 14,99*
    ab € 4,86*
    € 11,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.