Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 104760610Y KABELKANAL SCHMALE ÖFF PVC BLAU 100X60MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651508
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     104760610Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Blau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 100 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: installationskanal blau, installationskanal, kabelkanal 2m, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 104760610Y, 3651508, 365-1508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 238,04*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 29,755* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 362,90*
    € 431,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 360,58*
    € 429,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 304,33*
    € 362,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 286,66*
    € 341,13
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 280,81*
    € 334,16
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 274,96*
    € 327,20
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 269,12*
    € 320,25
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 238,04*
    € 283,27
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.