Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 104760086Y KABELKAN SCHMALE ÖFF PVC BLAU 60X80MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651505
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     104760086Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Blau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: installationskanal blau, installationskanal, kabelkanal 2m, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 104760086Y, 3651505, 365-1505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 262,06*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 12 Stück (ab € 21,83834* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 395,17*
    € 470,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 393,85*
    € 468,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 330,33*
    € 393,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 311,52*
    € 370,71
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 305,15*
    € 363,13
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 298,80*
    € 355,57
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 292,43*
    € 347,99
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 262,06*
    € 311,85
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.