Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 104760068Y KABELKANAL SCHMALE ÖFF PVC BLAU 80X60MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651504
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     104760068Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Blau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: installationskanal blau, installationskanal, kabelkanal 2m, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 104760068Y, 3651504, 365-1504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 188,64*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 23,58* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 308,42*
    € 367,02
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 305,85*
    € 363,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 273,43*
    € 325,38
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 230,18*
    € 273,91
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 225,57*
    € 268,43
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 220,98*
    € 262,97
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 216,36*
    € 257,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 188,64*
    € 224,48
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.