Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CGA3E2NP01H080D080AA KONDENSAT AEC-Q200 8PF 50V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651275
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2NP01H080D080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Kapazität: 8 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator tdk, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA3E2NP01H080D080AA, 3651275, 365-1275
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1269
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0224*
    € 0,1234*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 0,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0304*
    € 0,03618
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,234* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.