Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554X2GYSL GEHÄUSE, PC, 200MMX300MMX200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649408
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554X2GYSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Produktpalette: 1554 Series
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Außentiefe - metrisch: 300 mm
  • Gehäusefarbe: Hellgrau, rauchgrau
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 7.9 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 89.9 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554X2GYSL, 3649408, 364-9408
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 40,50*
    € 53,40*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 45,99*
    € 72,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,71*
    € 75,64*
    € 5,90*
    ab € 48,06*
    € 79,30*
    Frei Haus
    ab € 59,48*
    € 94,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,64*
    € 90,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,31*
    € 87,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,98*
    € 80,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,11*
    € 65,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,71*
    € 57,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.