Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1554 Polycarbonat Gehäuse 1554 Außenmaß 11.8 x 7.8 x 3.54Zoll IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291111
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554X2GYSL
EAN/GTIN:
     0623980406374
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 299,7 mm
Höhe Außen = 89,9 mm
Breite Außen = 198,1 mm
Abmessungen Außen = 11.8 x 7.8 x 3.54Zoll
Schutzart = IP68
Serie = 1554

Die Hammond Serie 1554 ist ein wasserdichtes Gehäuse aus Polycarbonat, das UV-stabilisiert ist und für den Einsatz im Freien geeignet ist. Graues Polycarb hat die UL94- 5 VA-Einstufung, während klare und geräucherte Deckel die UL94V-0-Einstufung tragen. Er hat Abmessungen von 11,8 x 1 7,8 x 7 3,54 Zoll.Die Polycarb-Versionen erfüllen die Nennwerte NEMA Typ 4, 4X, 6, 6P, 12 und 13 IP-Schutzart bis einschließlich IP68
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
299,7 mm
Höhe Außen:
89,9 mm
Breite Außen:
198,1 mm
Abmessungen Außen:
11.8 x 7.8 x 3.54Zoll
Schutzart:
IP68
Serie:
1554
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, 2291111, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1554X2GYSL, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 72,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 46,28*
€ 72,23*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,01*
€ 75,27*
€ 5,90*
ab € 47,77*
€ 78,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.