Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES EDU36311A DC POWER SUPPLY, TRIPLE-OUTPUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648868
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDU36311A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 6 V
  • Produktpalette: Smart Bench Essentials Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 90 W
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, EDU36311A, 3648868, 364-8868
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    32
    Frei Haus
    ab € 786,15*
    € 876,52*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 829,11*
    € 926,00*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 854,79*
    € 949,09*
    Frei Haus
    ab € 885,48*
    € 1.009,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 876,52*
    € 1.043,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 863,68*
    € 1.027,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 831,97*
    € 990,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 812,35*
    € 966,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 786,15*
    € 935,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    EDUX1052G
    ab € 722,74*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    EDU190A
    ab € 95,01*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    EDU33212A
    ab € 870,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.