Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154791
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDU36311A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Modellnummer = EDU36311A
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 0 → 30V
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 90W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbare Stromversorgung
Weitere Informationen:
Modellnummer:
EDU36311A
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
0 → 30V
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
90W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbare Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, 2154791, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, EDU36311A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 782,63*
€ 886,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 794,87*
€ 919,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,66*
€ 951,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 857,74*
€ 960,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,93*
€ 1.094,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,84*
€ 1.081,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,22*
€ 1.042,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,16*
€ 977,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,87*
€ 945,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
EDU190A
ab € 95,06*
Zubehör
Keysight Technologies
EDU33212A
ab € 868,61*
Zubehör
Keysight Technologies
EDUX1052G
ab € 725,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.