Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
EDU36311A | DC Netzgerät, 3 Kanal: 2x 30 V, 1 A / 6 V, 5 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Essential
Artikel-Nr.:
     269-EDU36311A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDU36311A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät

Keysight EDU36311A | DC Netzgerät, Tischnetzgerät, 3 Ausgänge: 1x 6 V, 5 A, 2x 30 V, 1 A, 90 W, LAN, USB, Smart Bench Triple Powersupply für Industrie und Ausbildung.


Das robuste und intuitiv zu bedienende Keysight EDU36311A DC Tischnetzgerät mit drei Ausgängen (1 x 6 V, 5 A, 2 x 30 V, 1 A) ermöglicht exakte Spannungs-/Stromversorgung zu einem günstigen Preis. Seine 90 W, galvanisch getrennten Kanäle liefern saubere und zuverlässige Leistung.

Das 7 Zoll Grafikdisplay (WVGA) bietet Ihnen einen klaren Überblick, von der Geräteeinstellung bis zum Ausgangsstatus. Sie können das EDU36311A DC Netzgerät einfach über USB oder LAN fernsteuern. Enthalten ist die PathWave BenchVue Stromversorgungssoftware von Keysight für den PC.

Produktmerkmale:

Zuverlässige Leistung

  • Geringe Ausgangswelligkeit (Ripple) und Rauschen
  • Hervorragende Programmier-/Rücklesegenauigkeit
  • Außergewöhnliche Netz-/Lastregelung
  • Überlegener Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz
  • Kanal 2 und 3: seriell oder parallel Betrieb für 60 V oder 2 A

Praktische Benchtop-Funktionen

  • Drei unabhängige Stromversorgungen in Einer
  • Geringes akustisches Rauschen

Intuitive und einfach Bedienbarkeit

  • Spezielles 7 Zoll Farbdisplay
  • Unverwechselbare farbcodierte Kanäle
  • Individuelle Regler für Spannung und Strom
  • Flexibler Anschluss über LAN (LXI) oder USB




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Keysight, Netzgerät, Netzteil, Power, Supply, DC, 90 W, EDU, Education, Smart, Bench
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 782,63*
€ 886,60*
Frei Haus
ab € 794,87*
€ 919,93*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,66*
€ 951,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 857,74*
€ 960,84*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,62*
€ 1.132,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,81*
€ 1.118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,38*
€ 1.078,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,18*
€ 1.048,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,66*
€ 1.006,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
EDU190A
ab € 95,06*
Zubehör
Keysight Technologies
EDU33212A
ab € 868,61*
Zubehör
Keysight Technologies
EDUX1052G
ab € 725,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.