Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät SBE Programmierbar 6V 5A 90W USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225091
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDU36311A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Labornetzgerät, Typ=EDU36311A, Ausgangsleistung=90 W, Ausgangsspannung 1, Max.=6 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=30 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=1 A, Ausgangsstrom 3 max.=1 A, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Reaktionszeit=10 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=1 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=WVGA, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB Ethernet, Konformität mit Normen=RCM CE ISM CSA, Serien=SBE
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 782,63*
€ 886,60*
Frei Haus
ab € 794,87*
€ 919,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,66*
€ 951,62*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 857,74*
€ 960,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,84*
€ 1.143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,97*
€ 1.129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,16*
€ 1.089,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,76*
€ 1.058,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,74*
€ 1.020,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
EDU190A
ab € 95,06*
Zubehör
Keysight Technologies
EDU33212A
ab € 868,61*
Zubehör
Keysight Technologies
EDUX1052G
ab € 725,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.