Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 45-2C36.1A20.000 BETÄTIGER, NOT-HALT-SCHALTER, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648373
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2C36.1A20.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Zur Verwendung mit: Not-Halt-Schalter der Produktreihe 45 von EAO
  • Produktpalette: 45 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, IP69K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,12*
    € 36,77*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 25,96*
    € 47,99*
    € 5,90*
    ab € 29,69*
    € 58,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,99*
    € 57,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,27*
    € 46,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    45-2300.1000.000
    ab € 2,74*
    Zubehör
    EAO
    45-312.1Z10
    ab € 6,34*
    Zubehör
    EAO
    45-50J.1400
    ab € 5,89*
    Zubehör
    EAO
    45-311.1Z10
    ab € 6,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.