Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 45-2131.1150.000 BETÄTIGER, DRUCKTASTER, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648352
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2131.1150.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eao betätigungselement
betätigungselement
Zur Verwendung mit: Drucktaster der Produktreihe 45 von EAO
  • Produktpalette: 45 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, IP69K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 45-2131.1150.000, 3648352, 364-8352
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,10*
    € 7,76*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 5,21*
    € 11,61*
    1 Tag
    24
    € 5,95*
    ab € 7,56*
    € 12,67*
    € 5,90*
    ab € 6,09*
    € 13,23*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 9,75*
    € 14,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    45-2300.1000.000
    ab € 2,73*
    Zubehör
    EAO
    45-312.1Z10
    ab € 6,34*
    Zubehör
    EAO
    45-315.1Z10
    ab € 8,60*
    Zubehör
    EAO
    45-311.1Z10
    ab € 6,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.