Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Series 45 Drucktaster Ø 22.3mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697013
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2131.1150.000
EAN/GTIN:
     5059040046924
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eao betätigungselement
betätigungselement
Serie = Series 45
Ausschnitt-Durchmesser = 22.3mm
IP Schutzart = IP20, IP40, IP66, IP67, IP69K
Beleuchtet = Nein

Die Serie 45 von EAO vereint ein extrem großes Sortiment an Maschinenbetriebsfunktionen mit herausragenden technischen Eigenschaften. Grundsätzlich ist die Serie 45 für alle Industriezweige geeignet. Sie ist besonders dort nützlich, wo Maschinen außergewöhnlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt sein können. Erfahren Sie mehr über die vielen möglichen Anwendungen, Funktionen und Merkmale der robusten Produkte der Serie 45.Umfassende und modulare Serie Robust im Einsatz Leicht zu montieren und zu verwenden Modernes Design mit zahlreichen Optionen Zusatzleistungen Lange Lebensdauer (bis zu 10 Mio. Schaltzyklen, je nach Funktion) Lebensmittel und Getränke Gehäusesysteme CNC-Maschinen Textilfertigung Und viele weitere Anwendungsbereiche
Weitere Informationen:
Serie:
Series 45
Ausschnitt-Durchmesser:
22.3mm
IP Schutzart:
IP20, IP40, IP66, IP67, IP69K
Beleuchtet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, 1697013, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, EAO, 4521311150000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,50*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 5,24*
€ 11,52*
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 12,64*
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 13,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,02*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
45-2300.1000.000
ab € 2,74*
Zubehör
EAO
45-311.1Z10
ab € 6,22*
Zubehör
EAO
45-312.1Z10
ab € 6,34*
Zubehör
EAO
45-315.1Z10
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.