Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 20460053H KABELKANAL GESCHL. PC/ABS GRAU 50X50MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648056
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     20460053H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PC (Polycarbonat), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 20460053H, 3648056, 364-8056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 201,04*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 25,13* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 305,65*
    € 363,72
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 302,95*
    € 360,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 257,43*
    € 306,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 243,39*
    € 289,63
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 238,43*
    € 283,73
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 233,46*
    € 277,82
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 228,49*
    € 271,90
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 201,04*
    € 239,24
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.