Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10480074Y KABELKANAL OHNE ÖFF PVC GRAU 75X75MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647952
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10480074Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10480074Y, 3647952, 364-7952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 165,38*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 20,6725* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 269,57*
    € 320,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 266,38*
    € 316,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 239,95*
    € 285,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 201,92*
    € 240,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 197,88*
    € 235,48
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 193,84*
    € 230,67
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 189,80*
    € 225,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 165,38*
    € 196,80
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.