Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETADUCT 10460073Y KABELKANAL GESCHL. PVC GRAU 50X75MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3647913
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     10460073Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Farbe des Kabelkanals: Grau
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Länge - imperial: 6.56 ft
  • Außenbreite - Zoll: 2.95 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kanal-/Pritschenmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelkanal grau 2m, installationskanal, installationskanal grau, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, Kabelmanagement, konfektionierte, BETADUCT, 10460073Y, 3647913, 364-7913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,01*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 13,62625* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 183,16*
    € 217,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 178,59*
    € 212,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 161,31*
    € 191,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 137,21*
    € 163,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 134,47*
    € 160,02
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 131,73*
    € 156,76
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 128,98*
    € 153,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 109,01*
    € 129,72
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.