Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BAS40-02V-HG3-08 SCHOTTKY-DIODE, 40V, 0.12A, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3639011
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS40-02V-HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
vishay diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAS40-02V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAS40-02V-HG3-08, 3639011, 363-9011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0559*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5701*
    € 0,67842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3601*
    € 0,42852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1906*
    € 0,22681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.