Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON F3L200R07W2S5FB11BOMA1 IGBT-MODUL, 4ER-PACK, 650V, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625428
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F3L200R07W2S5FB11BOMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EasyPACK TRENCHSTOP
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.17 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: Trench Stop 5 /CoolSiC-Schottky-Diode
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Viererpack
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, F3L200R07W2S5FB11BOMA1, 3625428, 362-5428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,60*
    € 166,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,89*
    € 160,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,63*
    € 131,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,04*
    € 104,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,96*
    € 99,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,11*
    € 90,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.