Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DF100R07W1H5FPB54BPSA2 IGBT-MODUL, 2FACH, 650V, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625422
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF100R07W1H5FPB54BPSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EasyPACK TRENCHSTOP
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.35 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: Trench Stop 5 H5/ CoolSiC
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Zweifach [Halbbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, DF100R07W1H5FPB54BPSA2, 3625422, 362-5422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,28*
    € 82,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,13*
    € 76,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,88*
    € 62,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,19*
    € 59,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.