Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR372PHZGT100Q BIPOLARTRANSISTOR NPN 120V 0.7A SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605674
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR372PHZGT100Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 220 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 120 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-89
  • Dauer-Kollektorstrom: 700 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 120 hFE
  • Verlustleistung: 2 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SCR372PHZGT100Q, 3605674, 360-5674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,249*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.