Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 225628 AIR MANAGER, 3D PRINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605343
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     225628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Ersatzteile
ultimaker 3d-drucker
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker 2+ CONNECT
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Air Manager
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3d-drucker ersatzteile, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 225628, 3605343, 360-5343
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 440,91*
    € 494,59*
    Frei Haus
    ab € 453,63*
    € 524,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 494,59*
    € 588,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 492,52*
    € 586,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 480,64*
    € 571,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 472,39*
    € 562,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 440,91*
    € 524,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.