Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDD-350LS DC/DC-WANDLER, ANALOG/PWM, 9.8W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3596463
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-350LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Produktpalette: LDD-L
  • Ausgangsspannung, max.: 28 V
  • Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Eingangsspannung, max.: 32 V
  • DC/DC-Wandlermontage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsleistung, max.: 9.8 W
  • Ausgangsstrom: 350 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Dimmsteuerung: Analog, PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, DC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, LDD-350LS, 3596463, 359-6463
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,94*
    € 7,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,18*
    € 8,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.