Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200. LED-MODUL WARMWEISS, 2700K, 112LM, 0.99W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583054
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Hot White
  • Nennleistung: 990 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSLON SSL80
  • Lichtstrom bei Test: 112 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200., 3583054, 358-3054
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,74*
    € 9,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,78*
    € 10,92*
    1 Tag
    10
    € 5,95*
    ab € 10,94*
    € 15,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZC035-008F-5065C-SA
    ab € 14,30*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-REF-ADP-STAR-01.
    ab € 24,73*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-1A
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-0A
    ab € 4,61*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-2A.
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.