Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FF1500R12IE5PBPSA1 IGBT-MODUL, 2FACH N-KANAL, 1.2KV, 1.5KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582451
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF1500R12IE5PBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: PrimePACK 3+B
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.5 kA
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 5 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Zweifach [Halbbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FF1500R12IE5PBPSA1, 3582451, 358-2451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 784,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 866,37*
    € 1.030,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 846,96*
    € 1.007,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 823,92*
    € 980,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 784,74*
    € 933,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.