Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Labornetzteile & Lasten
>
Modulare Netzteile
>
Artikel
ADVANCED ENERGY UX4 NETZTEIL, AC/DC, 4 STECKPLÄTZE, 600W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3581041
Hersteller:
ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
UX4
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Modulare
Produktpalette:
UltiMod Series
Ausgangsspannung, max.:
-
Ausgangsstrom, max.:
-
Ausgangsleistung, max.:
600 W
SVHC:
To Be Advised
Ausgangsspannung, min.:
-
Anzahl der Steckplätze / Ausgänge:
4 Ausgänge
Stromversorgungsausgang:
-
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Labornetzteile & Lasten
>
Modulare Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Netzteile
,
ADVANCED ENERGY
,
UX4
,
3581041
,
358-1041
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 318,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADVANCED ENERGY XE1 ADAPTER IEC ZU SCHRAUBANSCHLUSS
ADVANCED ENERGY
XE1
€ 43,96*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XG2 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 3.2-6V 40A
ADVANCED ENERGY
XG2
€ 261,64*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XG3 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 6-15V 20A
ADVANCED ENERGY
XG3
€ 260,54*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XG4 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 12-30V 10A
ADVANCED ENERGY
XG4
€ 261,64*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XG5 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 28-58V 6A
ADVANCED ENERGY
XG5
€ 261,17*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGB NETZTEIL KONF. STECKMOD 19.2-26.4V 8.3A
ADVANCED ENERGY
XGB
€ 172,65*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGC NETZTEIL KONF. STECKMOD 28.8-39.6V 5.6A
ADVANCED ENERGY
XGC
€ 167,46*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGD NETZTEIL KONF. STECKMOD 38.5-50.4V 4.2A
ADVANCED ENERGY
XGD
€ 96,10*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGE NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 5-28V 5A
ADVANCED ENERGY
XGE
€ 156,68*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGF NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 5-28V 3A
ADVANCED ENERGY
XGF
€ 178,60*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGH NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 3.2-6V 36A
ADVANCED ENERGY
XGH
€ 201,20*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGJ NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 6-15V 18.3A
ADVANCED ENERGY
XGJ
€ 201,69*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGK NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 12-30V 9.2A
ADVANCED ENERGY
XGK
€ 195,02*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGL NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 28-58V 5A
ADVANCED ENERGY
XGL
€ 140,50*
Zubehör
ADVANCED ENERGY XGM NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 3.2-6V 40A
ADVANCED ENERGY
XGM
€ 179,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.