Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCED ENERGY XGL NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 28-58V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582165
Hersteller:
     ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
     XGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Stromversorgungsmodule
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Ausgangsspannung, max.: 58 V
  • Produktpalette: PowerMod
  • Zur Verwendung mit: PowerPac-Chassis-Wandler der Produktreihen Xgen XM / Xgen XV / UltiMod von Advanced Energy
  • Netzteilmontage: -
  • Ausgangsstrom, max.: 5 A
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 28 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ADVANCED ENERGY, XGL, 3582165, 358-2165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 151,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,05*
    € 226,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,62*
    € 225,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,21*
    € 204,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,17*
    € 195,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,16*
    € 179,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    XE1
    ab € 17,72*
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    XS1
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.