Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCED ENERGY XGD NETZTEIL KONF. STECKMOD 38.5-50.4V 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582159
Hersteller:
     ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
     XGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Stromversorgungsmodule
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Ausgangsspannung, max.: 50.4 V
  • Produktpalette: PowerMod
  • Zur Verwendung mit: PowerPac-Chassis-Wandler der Produktreihen Xgen XM / Xgen XV / UltiMod von Advanced Energy
  • Netzteilmontage: -
  • Ausgangsstrom, max.: 4.2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 200 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 38.5 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ADVANCED ENERGY, XGD, 3582159, 358-2159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,64*
    € 94,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,21*
    € 94,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,92*
    € 91,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,94*
    € 83,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,34*
    € 72,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    XE1
    ab € 17,62*
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    XS1
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.