Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCED ENERGY XGH NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 3.2-6V 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582162
Hersteller:
     ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
     XGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Stromversorgungsmodule
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Ausgangsspannung, max.: 6 V
  • Produktpalette: PowerMod
  • Zur Verwendung mit: PowerPac-Chassis-Wandler der Produktreihen Xgen XM / Xgen XV / UltiMod von Advanced Energy
  • Netzteilmontage: -
  • Ausgangsstrom, max.: 36 A
  • Ausgangsleistung, max.: 180 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 3.2 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ADVANCED ENERGY, XGH, 3582162, 358-2162
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 129,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,95*
    € 195,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,83*
    € 192,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,18*
    € 173,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,22*
    € 166,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,02*
    € 153,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    XE1
    ab € 17,62*
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    XS1
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.