Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BCR431UXTSA1 LED-TREIBER, LINEAR, SOT-23-6, 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577266
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR431UXTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Linear
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Bauform - Treiber: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 36.5 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, INFINEON, BCR431UXTSA1, 3577266, 357-7266
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,169*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,131*
    € 0,766*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,212*
    € 1,187*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.