Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAT54SQ-7-F SCHOTTKY-DIODE, 30V, 0.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577022
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54SQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAT54SQ-7-F, 3577022, 357-7022
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0396*
    € 0,2937*
    Lager 139
    3683
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0243*
    € 0,3688*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3688*
    € 0,43887
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2459*
    € 0,29262
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2169*
    € 0,25811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,844* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.