Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAT54CDW-7-F SCHOTTKY-DIODE, 30V, 0.2A, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577021
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54CDW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei Paar, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-363
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAT54CDW-7-F, 3577021, 357-7021
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9710
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0597*
    € 0,6055*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,63*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 1,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6055*
    € 0,72055
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3929*
    € 0,46755
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3371*
    € 0,40115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1622*
    € 0,19302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.