Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC FFSD-25-D-04.00-01-N . KONF KABEL 50P IDC-BUCHSE/BUCHSE 101.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551317
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-25-D-04.00-01-N .
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 101.6 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye FFSD
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel 50-polig, flachkabel, samtec flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, SAMTEC, FFSD-25-D-04.00-01-N ., 3551317, 355-1317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,85*
    € 26,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,73*
    € 28,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    EHF-125-01-L-D-SM
    ab € 6,38*
    Zubehör
    Samtec
    FTS-125-02-L-DV
    ab € 34,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.