Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FTS Stiftleiste Gerade, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4814730
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FTS-125-02-L-DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4814730
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = FTS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.75A
Passende Stiftlänge = 1.91mm

Flache SMD-micro-Klemmenstreifen – Serie FTS. Die Serie FTS von Samtec umfasst flache SMD-micro-Klemmenleisten mit 1,27 mm Rastermaß und einer Gehäusehöhe von 1,27 mm. Diese Serie von flachen Mikro-Anschlussklemmen der Serie FTS kann mit entsprechenden Buchsenleisten oder IDC-Kabelbaugruppen verbunden werden. 0,25 μm vergoldete Kontakte, zinnbeschichtete Enden Nennstrom 1,75 A Betriebstemperatur -55 bis 125 °C. Die FTS-xxx-01-x-xx haben 3,05 mm lange Stifte und passen für IDC-Kabelgarnituren der Serie FFSD, siehe Best.-Nr. ; 159-880 159-880 (typisch). Die FTS-xxx-02-x-xx haben 1,91 mm lange Stifte und passen für Buchsenleisten der Serie FLE, siehe Best.-Nr. ; 766-8959 766-8959 (typisch). Die FTS-xxx-03-x-xx haben 1,65 mm lange Stifte und passen für Buchsenleisten der Serie CLP, siehe Best.-Nr. ; 481-4695 481-4695 (typisch).
Weitere Informationen:
Serie:
FTS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.75A
Passende Stiftlänge:
1.91mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,25*
€ 65,7475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.