Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD600SGX170C2S TRANSISTOR, IGBT-MODUL, 1.7KV, 958A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3549269
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD600SGX170C2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.7 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 958 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: 3.448 kW
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD600SGX170C2S, 3549269, 354-9269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 117,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,52*
    € 198,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,75*
    € 194,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,60*
    € 169,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,93*
    € 153,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,11*
    € 139,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.