Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPOWER GD150HFX65C1S TRANSISTOR, IGBT-MODUL, 650V, 180A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3549231
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD150HFX65C1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 180 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.45 V
  • Verlustleistung: 437 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Halbbrücke
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD150HFX65C1S, 3549231, 354-9231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,64*
    € 63,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,47*
    € 60,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,16*
    € 52,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,30*
    € 51,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.