Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUSTAV KLAUKE K433 ABISOLIERWERKZEUG, 0.03-16MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529364
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Massiv- und Litzenleiter mit PVC-Isolation
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.03mm² bis 16mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm², abisolierzange, klauke abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GUSTAV KLAUKE, K433, 3529364, 352-9364
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 107,58*
    € 128,41*
    1 Tag
    1
    € 5,90*
    ab € 107,47*
    € 129,01*
    € 5,95*
    ab € 108,05*
    € 129,66*
    2 Tage
    4
    € 6,40*
    ab € 110,78*
    € 132,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 158,48*
    € 186,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,83*
    € 222,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,75*
    € 219,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,04*
    € 209,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,23*
    € 203,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,48*
    € 188,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.