Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA NHDTC114YUX HF-TRANSISTOR, AEC-Q101, 1FACH NPN, 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526190
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NHDTC114YUX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
Produktpalette: NHDTC114YU Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-70
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 315 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 80 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, NHDTC114YUX, 3526190, 352-6190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0402*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2375*
    € 0,28263
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.