Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 1PS79SB30YL SCHOTTKY-DIODE, 1FACH, 150°C, SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526143
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB30YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod 323
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: 1PS79SB
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 1PS79SB30YL, 3526143, 352-6143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0356*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4942*
    € 0,5881
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3447*
    € 0,41019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1571*
    € 0,18695
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1423*
    € 0,16934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.