Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VR20S05 DC/DC-WANDLER, 5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525432
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VR20S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: VR Series
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 8 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler 2a, dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, VR20S05, 3525432, 352-5432
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44
    Frei Haus
    ab € 3,64023*
    € 5,42569*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,64*
    € 9,20*
    Lager 139
    287
    1
    € 14,99*
    ab € 6,35*
    € 10,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.