Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 8÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 2A; SIP3; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 8÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 2A; SIP3; 400kHz
Wandler: DC/DC; UEing: 8÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 2A; SIP3; 400kHz
Artikel-Nr.:
     2805-VR20S05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VR20S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,5x17,5x9mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 2A
Eingangsspannung: 8...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89...92%
Frequenzwechsel: 400kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: VR
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler 2a, dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44
Frei Haus
ab € 3,69432*
€ 4,61228*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 9,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 44 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 132 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.