Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RF1A23D25 HALBLEITERRELAIS, 24V AC-280V AC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524017
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RF1A23D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RF1
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 18 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 28.8 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RF1A23D25, 3524017, 352-4017
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    60
    € 14,99*
    ab € 17,48*
    € 30,17*
    € 5,90*
    ab € 22,47*
    € 35,47*
    € 8,95*
    ab € 36,87*
    € 50,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.