Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RKD2A23D50C HALBLEITERRELAIS, 24V AC-265V AC, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523991
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RKD2A23D50C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: RK
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Federklemme
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RKD2A23D50C, 3523991, 352-3991
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 56,48*
    € 77,51*
    Frei Haus
    ab € 73,61*
    € 96,70*
    € 5,90*
    ab € 75,25*
    € 102,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,51*
    € 92,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,93*
    € 90,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,54*
    € 83,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,47*
    € 75,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,48*
    € 67,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.